Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14354412
Cod. Produttore
14354412
Cod. EAN
8012952108675

Informazioni di prodotto

MINICOMFORT 753 FL 2X49 CELL-D BIANCO
Descrizione del produttore: MINICOMFORT 753 FL è un apparecchio elettrico progettato per l’illuminazione con due sorgenti luminose da 49 watt ciascuna. Il design compatto e funzionale lo rende ideale per installazioni che richiedono efficienza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce prestazioni ottimali e durata nel tempo. Il colore bianco conferisce un aspetto neutro e versatile, adatto a diversi ambienti e contesti. Questo prodotto è pensato per soddisfare le esigenze di chi cerca una soluzione luminosa pratica e performante.

larghezza

294 mm

lunghezza

1469 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

altezza/profondità

63 mm

potenza della lampada

49 W

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

1-10 V

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED MINICOMFORT 753 FL 2X49 CELL-D BIAN