Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14354400
Cod. Produttore
14354400
Cod. EAN
8012952083064

Informazioni di prodotto

MINICOMFORT 753 FL 2X49 CELL BIANCO
Descrizione del produttore: La lampada MINICOMFORT 753 FL è un apparecchio di illuminazione elettrica progettato per ospitare due sorgenti luminose da 49 watt ciascuna. Il corpo in colore bianco garantisce un design sobrio e versatile, adatto a diverse ambientazioni. Questo prodotto è ideale per chi cerca una soluzione efficiente e funzionale per l’illuminazione, combinando qualità e praticità in un unico dispositivo.

altezza/profondità

63 mm

larghezza

294 mm

lunghezza

1469 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

potenza della lampada

49 W

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED MINICOMFORT 753 FL 2X49 CELL BIANCO