Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14354000
Cod. Produttore
14354000
Cod. EAN
8012952079203

Informazioni di prodotto

MINICOMFORT 753 FL 2X14 CELL BIANCO
Descrizione del produttore: MINICOMFORT 753 FL è un dispositivo elettrico caratterizzato da due sorgenti luminose da 14 watt ciascuna, con finitura in colore bianco. Progettato per garantire efficienza e affidabilità, questo prodotto si adatta perfettamente a installazioni che richiedono un'illuminazione funzionale e di qualità. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e facilità di manutenzione, rendendolo ideale per ambienti domestici e professionali. La sua configurazione a doppia sorgente luminosa permette una distribuzione uniforme della luce, migliorando il comfort visivo e ottimizzando i consumi energetici.

potenza della lampada

14 W

altezza/profondità

63 mm

lunghezza

596 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

larghezza

294 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED MINICOMFORT 753 FL 2X14 CELL BIANCO