Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14350307
Cod. Produttore
14350307
Cod. EAN
8012952074741

Informazioni di prodotto

MINICOMFORT 750 FL 4X28 CELL-E BIANCO
Descrizione del produttore: MINICOMFORT 750 FL è un dispositivo elettrico progettato per gestire fino a quattro sorgenti luminose, garantendo un controllo efficiente e affidabile dell'illuminazione. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un design compatto e funzionale, ideale per installazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e discreto, adatto a diversi ambienti. Questo prodotto si distingue per la sua versatilità e facilità di integrazione nei sistemi elettrici, offrendo prestazioni ottimali per applicazioni residenziali e commerciali.

altezza/profondità

63 mm

adatto per numero di corpi luminosi

4

lunghezza

1196 mm

larghezza

596 mm

potenza della lampada

28 W

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED MINICOMFORT 750 FL 4X28 CELL-E BIAN