Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14350300
Cod. Produttore
14350300
Cod. EAN
8012952074734

Informazioni di prodotto

MINICOMFORT 750 FL 4X28 CELL BIANCO
Descrizione del produttore: MINICOMFORT 750 FL è un dispositivo elettrico progettato per gestire fino a quattro sorgenti luminose, garantendo un controllo efficiente e affidabile. Il modello presenta una struttura compatta e un design funzionale in colore bianco, ideale per l'integrazione in diversi ambienti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Questo prodotto è pensato per offrire prestazioni ottimali nel controllo dell'illuminazione, con facilità di installazione e utilizzo.

altezza/profondità

63 mm

adatto per numero di corpi luminosi

4

potenza della lampada

28 W

larghezza

596 mm

lunghezza

1196 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED MINICOMFORT 750 FL 4X28 CELL BIANCO