Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14350412
Cod. Produttore
14350412
Cod. EAN
8012952108620

Informazioni di prodotto

MINICOMFORT 750 FL 2X49 CELL-D BIANCO
Descrizione del produttore: MINICOMFORT 750 FL 2X49 CELL-D BIAN è un apparecchio elettrico progettato per l'illuminazione efficiente con due sorgenti luminose. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Il design compatto e funzionale lo rende ideale per molteplici applicazioni elettriche, assicurando prestazioni ottimali e facilità di installazione. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e moderno, perfetto per integrarsi in diversi ambienti. Questo prodotto è pensato per offrire un equilibrio tra efficienza energetica e qualità luminosa, rispondendo alle esigenze di chi cerca soluzioni elettriche affidabili e performanti.

adatto per numero di corpi luminosi

2

potenza della lampada

49 W

lunghezza

1469 mm

larghezza

294 mm

altezza/profondità

63 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

1-10 V

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED MINICOMFORT 750 FL 2X49 CELL-D BIAN