Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14350400
Cod. Produttore
14350400
Cod. EAN
8012952083040

Informazioni di prodotto

MINICOMFORT 750 FL 2X49 CELL BIANCO
Descrizione del produttore: MINICOMFORT 750 FL è un apparecchio elettrico progettato per l'illuminazione con due sorgenti luminose da 49 watt ciascuna. Il design in colore bianco lo rende adatto a diversi ambienti, garantendo funzionalità e integrazione estetica. Questo prodotto è ideale per chi cerca soluzioni efficienti e di qualità nel settore dell'illuminazione elettrica.

larghezza

294 mm

altezza/profondità

63 mm

potenza della lampada

49 W

adatto per numero di corpi luminosi

2

lunghezza

1469 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED MINICOMFORT 750 FL 2X49 CELL BIANCO