Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14350207
Cod. Produttore
14350207
Cod. EAN
8012952074765

Informazioni di prodotto

MINICOMFORT 750 FL 2X28 CELL-E BIANCO
Descrizione del produttore: MINICOMFORT 750 FL è un apparecchio elettrico progettato per l'illuminazione con due sorgenti luminose da 28 watt ciascuna. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce efficienza e durata nel tempo. La finitura bianca conferisce un aspetto moderno e si integra facilmente in diversi ambienti. Questo prodotto è ideale per installazioni che richiedono un'illuminazione affidabile e performante, assicurando comfort visivo e risparmio energetico.

larghezza

294 mm

potenza della lampada

28 W

lunghezza

1196 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

altezza/profondità

63 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED MINICOMFORT 750 FL 2X28 CELL-E BIAN