Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14350212
Cod. Produttore
14350212
Cod. EAN
8012952108613

Informazioni di prodotto

MINICOMFORT 750 FL 2X28 CELL-D BIANCO
Descrizione del produttore: MINICOMFORT 750 FL è un apparecchio elettrico progettato per gestire fino a due sorgenti luminose, garantendo efficienza e affidabilità nell’illuminazione. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono ideale per installazioni dove è richiesta una gestione precisa e sicura dell’illuminazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e discreto, adattandosi facilmente a diversi contesti ambientali. Questo dispositivo è perfetto per chi cerca una soluzione elettrica versatile e performante per il controllo di sistemi luminosi.

adatto per numero di corpi luminosi

2

larghezza

294 mm

altezza/profondità

63 mm

potenza della lampada

28 W

lunghezza

1196 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

1-10 V

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED MINICOMFORT 750 FL 2X28 CELL-D BIAN