Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1435330041
Cod. Produttore
1435330041
Cod. EAN
8012952125917

Informazioni di prodotto

MINICOMFORT 731 LED 37W CLD-DD BIA
Il plafoniera Minicomfort R LED da 37W rappresenta una soluzione di illuminazione ideale per uffici, strutture sanitarie e ambienti che richiedono un'illuminazione controllata con ottiche a bassa luminanza, conforme alle normative antiabbagliamento (UGR16

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

294 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1196 mm

altezza/profondità

63 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

37 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

111 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED 37W Minicomfort uffici sanità UGR<16