Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14353400
Cod. Produttore
14353400
Cod. EAN
8012952131703

Informazioni di prodotto

MINICOMFORT 731 LED 28W CLD BIA
Le plafoniere Minicomfort LED x3 rappresentano una soluzione avanzata per l’illuminazione di interni, ideali per uffici, strutture sanitarie e ambienti che richiedono un’illuminazione controllata con ottiche dark light, conformi alle normative sull’abbagliamento luminoso. Realizzate con corpo in lamiera di acciaio zincato e ottica in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a doppia parabolicità, garantiscono una distribuzione uniforme della luce. I LED bianchi a 4000 K assicurano un’elevata qualità della luce con resa cromatica superiore a CRI 80, offrendo massimo comfort visivo e ridotto flicker per una maggiore sicurezza visiva. Con una potenza di 28 W e un flusso luminoso di 3069 lm, queste plafoniere garantiscono un’efficienza luminosa di 110 lm/W e un fattore di abbagliamento UGR inferiore a 16. La durata del LED è stimata in 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso al 90%. La verniciatura a polvere epossidica in poliestere assicura resistenza ai raggi UV, mentre la classe di protezione IP20 e la resistenza meccanica IK07 confermano l’affidabilità del prodotto. L’installazione a plafone è facilitata da accessori dedicati e dalla connessione rapida, che elimina la necessità di aperture successive. Questo apparecchio rappresenta una scelta efficiente, duratura e di design per l’illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Minicomfort LED x3 - UGR16

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

63 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

28 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

110 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED 28W 3069lm Uffici Minicomfort Bianco 4000K