Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1435360041
Cod. Produttore
1435360041
Cod. EAN
8012952131772

Informazioni di prodotto

MINICOMFORT 731 LED 19W CLD-DD BIA
Minicomfort LED 731 è una plafoniera a LED da 19W caratterizzata da un design raffinato e funzionale, ideale per uffici, strutture sanitarie e ambienti che richiedono un'illuminazione controllata con ottiche dark light per il massimo comfort visivo e il rispetto delle norme antiabbagliamento. Realizzata con corpo in lamiera di acciaio zincato e ottiche a doppia parabolicità in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente, è verniciata in bianco con polvere epossidica resistente ai raggi UV. La sorgente luminosa LED bianca a 4000K garantisce un'elevata resa cromatica (CRI>80) e un flusso luminoso di 2046 lumen con un'efficienza di 108 lm/W. L'apparecchio presenta un fattore di abbagliamento UGR inferiore a 16, assicurando una luce uniforme e priva di flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il prodotto è progettato per il montaggio a plafone e si distingue per un risparmio energetico superiore al 40% rispetto alle tradizionali lampade fluorescenti T8, oltre a una lunga durata della sorgente luminosa (fino a 50.000 ore con mantenimento del 90% del flusso). Dotato di connessione rapida per un'installazione semplice e senza apertura dell'apparecchio, offre inoltre un grado di protezione IP20 e una resistenza meccanica agli urti IK07. È possibile richiedere sensori integrati e cablaggi per controllo dimmerabile e emergenza. La plafoniera è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 ed etichetta energetica D. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Minicomfort LED x2 - UGR16

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

63 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

19 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

108 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED 19W Minicomfort 731 Uffici Sanità