Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14353600
Cod. Produttore
14353600
Cod. EAN
8012952131741

Informazioni di prodotto

MINICOMFORT 731 LED 19W CLD BIA
Il plafoniero Minicomfort LED 731 rappresenta una soluzione di illuminazione ideale per uffici, strutture sanitarie e ambienti che richiedono un'illuminazione controllata con ottiche a bassa luminanza e conformità alle normative antiabbagliamento. Dotato di sorgenti LED bianche a 4000K con un indice di resa cromatica superiore a 80, garantisce un'illuminazione di alta qualità con massimo comfort visivo e resa cromatica perfetta. Il design assicura una distribuzione uniforme della luce, mentre il sistema a doppia parabola con lamelle in alluminio ad alta brillantezza riduce l'abbagliamento. Il corpo è realizzato in acciaio zincato verniciato con resina poliestere stabilizzata ai raggi UV. Con un consumo energetico di soli 19W e un'efficienza luminosa di 108 lm/W, assicura un risparmio energetico superiore al 40% rispetto ai tradizionali apparecchi fluorescenti. La manutenzione è ridotta grazie alla lunga durata dei LED, stimata in 50.000 ore con mantenimento del 90% del flusso luminoso. Il plafoniero è adatto a montaggio a soffitto, ha grado di protezione IP20 e resistenza agli urti IK07. La classe di isolamento è I e il fattore di potenza è superiore a 0,95. L'estetica è curata con finiture bianche e una connessione rapida che facilita l'installazione senza aprire l'apparecchio. Il prodotto è conforme alle normative CE ed ENEC, con classificazione energetica D e sicurezza fotobiologica RG0. È disponibile con accessori per il montaggio e opzioni di sensori su richiesta. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Minicomfort LED x2 - UGR16

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

63 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

19 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

108 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED 19W 4000K Uffici Sanità Minicomfort 731