Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14353900
Cod. Produttore
14353900
Cod. EAN
8012952153316

Informazioni di prodotto

MINICOMFORT 731 37W CLD BIA CRI90
Il plafoniero Minicomfort LED x4 UGR16

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

63 mm

Materiale del corpo

Acciaio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

37 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

105 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED Minicomfort 37W CRI90 Uffici Sanitari