Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15652209
Cod. Produttore
15652209
Cod. EAN
8012952068962

Informazioni di prodotto

COMFORT T8 825 FL 4X18 CEL-E BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente T8 con diametro di 26 mm, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme. Adatta a quattro sorgenti luminose, garantisce una luce bianca e confortevole ideale per ambienti professionali e residenziali. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e per la capacità di assicurare un'illuminazione stabile e duratura.

adatto per numero di corpi luminosi

4

lunghezza

596 mm

larghezza

596 mm

altezza/profondità

82 mm

potenza della lampada

18 W

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

PANEL LED COMFORT T8 825 FL 4X18 CEL-E BIANCO