Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15363208
Cod. Produttore
15363208
Cod. EAN
8012952004342

Informazioni di prodotto

COMFORT T8 824 FL 2X58 CEL-F BIANCO
Descrizione del produttore: Il prodotto è un apparecchio di illuminazione elettrica COMFORT T8 824 FL con due sorgenti luminose da 58 watt ciascuna, caratterizzato da una finitura bianca che garantisce un design pulito e versatile. Progettato per offrire un’illuminazione efficiente e uniforme, è ideale per ambienti che richiedono una luce confortevole e di qualità. La sua struttura è pensata per facilitare l’installazione e l’uso, assicurando prestazioni affidabili e durature nel tempo. Questo apparecchio si distingue per la capacità di supportare due sorgenti luminose, ottimizzando la distribuzione della luce e migliorando l’efficienza energetica complessiva.

lunghezza

1556 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

altezza/profondità

70 mm

larghezza

235 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T8 824 FL 2X58 CEL-F BIANCO