Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15363008
Cod. Produttore
15363008
Cod. EAN
8012952004328

Informazioni di prodotto

COMFORT T8 824 FL 2X18 CEL-F BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente compatta COMFORT T8 824 FL con due sorgenti luminose da 18 watt ciascuna, caratterizzata da una luce bianca calda ideale per ambienti interni. Progettata per garantire un’illuminazione efficiente e uniforme, questa lampada è adatta a installazioni che richiedono un’illuminazione di qualità con un consumo energetico contenuto. Il design assicura facilità di montaggio e lunga durata, rendendola una soluzione affidabile per applicazioni elettriche professionali.

altezza/profondità

70 mm

larghezza

235 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

lunghezza

646 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T8 824 FL 2X18 CEL-F BIANCO