Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15353008
Cod. Produttore
15353008
Cod. EAN
8012952004298

Informazioni di prodotto

COMFORT T8 823 FL 2X18 CEL-F BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente Comfort T8 823 FL con due sorgenti luminose da 18 watt ciascuna, caratterizzata da una luce bianca calda che garantisce un'illuminazione uniforme e confortevole. Progettata per offrire efficienza energetica e lunga durata, è ideale per ambienti che richiedono una luce naturale e piacevole. La struttura è compatibile con apparecchiature elettriche standard, facilitando l'installazione e la sostituzione. Questo prodotto assicura prestazioni affidabili e un'illuminazione di qualità per applicazioni residenziali e commerciali.

adatto per numero di corpi luminosi

2

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T8 823 FL 2X18 CEL-F BIANCO