Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14140709
Cod. Produttore
14140709
Cod. EAN
8012952098884

Informazioni di prodotto

COMFORT T8 776 FL 4X18 CELF-E BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente compatta di tipo T8 con diametro di 26 mm, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Adatta all'uso con quattro sorgenti luminose, offre una soluzione versatile per ambienti che richiedono una luce bianca e confortevole. Ideale per applicazioni elettriche che necessitano di prestazioni affidabili e risparmio energetico.

altezza/profondità

80 mm

larghezza

595 mm

potenza della lampada

18 W

lunghezza

620 mm

adatto per numero di corpi luminosi

4

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T8 776 FL 4X18 CELF-E BIANC