Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14140708
Cod. Produttore
14140708
Cod. EAN
8012952072518

Informazioni di prodotto

COMFORT T8 776 FL 4X18 CEL-F BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente di tipo T8 con diametro di 26 mm, progettata per ospitare quattro sorgenti luminose da 18 watt ciascuna. Il corpo è di colore bianco, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione uniforme e confortevole. Questa soluzione garantisce efficienza energetica e una luce stabile, adatta a diverse applicazioni elettriche e di illuminazione professionale.

lunghezza

620 mm

altezza/profondità

80 mm

potenza della lampada

18 W

adatto per numero di corpi luminosi

4

larghezza

595 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T8 776 FL 4X18 CEL-F BIANCO