Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14140508
Cod. Produttore
14140508
Cod. EAN
8012952072501

Informazioni di prodotto

COMFORT T8 776 FL 2X58 CEL-F BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente compatta Comfort T8 con due sorgenti luminose da 58 watt ciascuna, caratterizzata da un design funzionale e finitura bianca. Ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione efficiente e uniforme, garantisce un'ottima resa luminosa e durata prolungata. Adatta per ambienti interni, questa soluzione luminosa si integra facilmente in impianti elettrici standard, offrendo prestazioni affidabili e un consumo energetico contenuto.

altezza/profondità

80 mm

lunghezza

1530 mm

larghezza

293 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T8 776 FL 2X58 CEL-F BIANCO