Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1413070041
Cod. Produttore
1413070041
Cod. EAN
8012952095951

Informazioni di prodotto

COMFORT T8 774 FL 4X18 CELF-D-D BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente T8 con diametro di 26 mm, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme. Adatta a quattro sorgenti luminose, garantisce prestazioni elevate e lunga durata. Ideale per applicazioni che richiedono una luce stabile e confortevole, con un design compatto e funzionale. Realizzata con materiali di qualità, assicura affidabilità e risparmio energetico in ambienti elettrici professionali.

altezza/profondità

80 mm

potenza della lampada

18 W

larghezza

595 mm

adatto per numero di corpi luminosi

4

lunghezza

620 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

programmabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T8 774 FL 4X18 CELF-D-D BIA