Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14130712
Cod. Produttore
14130712
Cod. EAN
8012952108514

Informazioni di prodotto

COMFORT T8 774 FL 4X18 CELF-D BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente con diametro di 26 mm, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Adatta a quattro sorgenti luminose, offre una soluzione ideale per ambienti che richiedono una luce confortevole e di alta qualità. Il prodotto si distingue per la sua affidabilità e durata, perfetto per applicazioni elettriche che necessitano di prestazioni costanti nel tempo. La finitura bianca contribuisce a un aspetto pulito e moderno, integrandosi facilmente in diversi contesti d'installazione.

lunghezza

620 mm

adatto per numero di corpi luminosi

4

larghezza

595 mm

potenza della lampada

18 W

altezza/profondità

80 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

1-10 V

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T8 774 FL 4X18 CELF-D BIANC