Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14130708
Cod. Produttore
14130708
Cod. EAN
8012952072488

Informazioni di prodotto

COMFORT T8 774 FL 4X18 CEL-F BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente con diametro di 26 mm, progettata per ospitare fino a quattro sorgenti luminose. Il modello è caratterizzato da un design funzionale e una finitura bianca che si adatta facilmente a diversi ambienti. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un’illuminazione efficiente e uniforme, garantisce comfort visivo e prestazioni affidabili. La sua configurazione a quattro lampade T8 da 18 watt ciascuna assicura una luce brillante e duratura, rendendola adatta a spazi commerciali e industriali.

larghezza

595 mm

potenza della lampada

18 W

adatto per numero di corpi luminosi

4

lunghezza

620 mm

altezza/profondità

80 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T8 774 FL 4X18 CEL-F BIANCO