Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1413050041
Cod. Produttore
1413050041
Cod. EAN
8012952096002

Informazioni di prodotto

COMFORT T8 774 FL 2X58 CELF-D-D BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente Comfort T8 774 FL con due sorgenti luminose da 58 watt ciascuna, caratterizzata da un'efficienza elevata e una luce uniforme. Progettata per garantire un'illuminazione affidabile e di qualità, ideale per ambienti che richiedono prestazioni costanti e risparmio energetico. Il design compatto e il colore bianco la rendono versatile per diverse applicazioni elettriche e di illuminazione professionale.

lunghezza

1530 mm

altezza/profondità

80 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

larghezza

293 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

programmabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T8 774 FL 2X58 CELF-D-D BIA