Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14130508
Cod. Produttore
14130508
Cod. EAN
8012952072471

Informazioni di prodotto

COMFORT T8 774 FL 2X58 CEL-F BIANCO
Descrizione del produttore: Il prodotto DS14130508 è una lampada fluorescente COMFORT T8 con due sorgenti luminose da 58 watt ciascuna, caratterizzata da un design funzionale e un colore bianco. Questa soluzione è ideale per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme in ambienti che richiedono un elevato comfort visivo. La tecnologia T8 assicura un'ottima resa luminosa con un consumo energetico contenuto, rendendo il prodotto adatto a installazioni professionali e residenziali. La finitura bianca contribuisce a un aspetto pulito e discreto, integrandosi facilmente in diversi contesti di arredo.

lunghezza

1530 mm

altezza/profondità

80 mm

larghezza

293 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T8 774 FL 2X58 CEL-F BIANCO