Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14130409
Cod. Produttore
14130409
Cod. EAN
8012952074208

Informazioni di prodotto

COMFORT T8 774 FL 2X36 CELF-E BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente Comfort T8 con attacco CELF-E, caratterizzata da una potenza di 2x36 watt e una luce bianca uniforme. Progettata per garantire un’illuminazione efficiente e di qualità, è adatta a impianti elettrici che richiedono due sorgenti luminose. Questo prodotto è ideale per ambienti che necessitano di una luce stabile e confortevole, assicurando risparmio energetico e lunga durata nel tempo.

lunghezza

1230 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

altezza/profondità

80 mm

larghezza

293 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T8 774 FL 2X36 CELF-E BIANC