Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1413040041
Cod. Produttore
1413040041
Cod. EAN
8012952096019

Informazioni di prodotto

.COMFORT T8 774 FL 2X36 CELF-D-D BIANCO
Descrizione del produttore: La lampada fluorescente .COMFORT T8 774 FL è progettata per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità con due sorgenti luminose da 36 watt ciascuna. Questo prodotto elettrico si distingue per la sua affidabilità e per la capacità di offrire una luce uniforme e confortevole, ideale per ambienti che richiedono una buona resa luminosa. La tecnologia CELF-D-D assicura prestazioni ottimali e un consumo energetico contenuto, rendendo questa soluzione adatta a diverse applicazioni nell'illuminazione professionale e domestica.

larghezza

296 mm

lunghezza

1230 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

altezza/profondità

80 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

programmabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED .COMFORT T8 774 FL 2X36 CELF-D-D BI