Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14130208
Cod. Produttore
14130208
Cod. EAN
8012952073522

Informazioni di prodotto

COMFORT T8 774 FL 1X58 CEL-F BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente T8 con diametro di 26 mm, progettata per un'unica sorgente luminosa. Questa lampada garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per ambienti che richiedono una luce bianca confortevole e di alta qualità. La sua struttura è pensata per offrire durata e prestazioni costanti nel tempo, rendendola una soluzione affidabile per applicazioni elettriche professionali.

larghezza

171 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

1530 mm

altezza/profondità

80 mm

potenza della lampada

58 W

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T8 774 FL 1X58 CEL-F BIANCO