Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14130109
Cod. Produttore
14130109
Cod. EAN
8012952098846

Informazioni di prodotto

COMFORT T8 774 FL 1X36 CELF-E BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente compatta Comfort T8 774 FL con attacco 1x36 W di colore bianco. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme, è adatta a diverse applicazioni elettriche grazie alla sua compatibilità con una sorgente luminosa. Il design è pensato per offrire comfort visivo e un'illuminazione di qualità, ideale per ambienti che richiedono prestazioni affidabili e durata nel tempo.

larghezza

171 mm

lunghezza

1230 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

80 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T8 774 FL 1X36 CELF-E BIANC