Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14130112
Cod. Produttore
14130112
Cod. EAN
8012952108460

Informazioni di prodotto

COMFORT T8 774 FL 1X36 CELF-D BIANCO
Descrizione del produttore: La lampada fluorescente Comfort T8 774 FL è progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità con una singola sorgente luminosa da 36 watt. Il corpo in colore bianco garantisce un aspetto pulito e moderno, ideale per ambienti che richiedono una luce uniforme e confortevole. Questo prodotto è adatto per applicazioni elettriche che necessitano di una soluzione affidabile e performante, combinando tecnologia avanzata e design funzionale per il massimo risparmio energetico e durata nel tempo.

altezza/profondità

80 mm

lunghezza

1230 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

171 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

1-10 V

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T8 774 FL 1X36 CELF-D BIANC