Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14130108
Cod. Produttore
14130108
Cod. EAN
8012952073508

Informazioni di prodotto

COMFORT T8 774 FL 1X36 CEL-F BIANCO
Descrizione del produttore: La lampada fluorescente Comfort T8 774 FL è progettata per un singolo sorgente luminoso da 36 watt, con una finitura di colore bianco che si integra facilmente in diversi ambienti. Questo apparecchio offre un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e qualità della luce. La sua struttura è pensata per garantire comfort visivo e durata nel tempo, rendendola una scelta adatta per installazioni professionali e residenziali.

lunghezza

1230 mm

altezza/profondità

80 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

171 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T8 774 FL 1X36 CEL-F BIANCO