Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15113009
Cod. Produttore
15113009
Cod. EAN
8012952093025

Informazioni di prodotto

COMFORT T5 875 FL 4X14 CELLF-E BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente con diametro di 16 mm, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme. Il prodotto è adatto a contenere fino a quattro sorgenti luminose, garantendo una luminosità elevata e una distribuzione ottimale della luce. Ideale per applicazioni che richiedono prestazioni affidabili e risparmio energetico, questa lampada combina tecnologia avanzata e design funzionale per ambienti professionali e residenziali. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e moderno, integrandosi facilmente in diversi contesti d'installazione.

larghezza

596 mm

potenza della lampada

14 W

lunghezza

1196 mm

altezza/profondità

82 mm

adatto per numero di corpi luminosi

4

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T5 875 FL 4X14 CELLF-E BIAN