Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15113000
Cod. Produttore
15113000
Cod. EAN
8012952093001

Informazioni di prodotto

COMFORT T5 875 FL 4X14 CELL-F BIANCO
Descrizione del produttore: La lampada fluorescente COMFORT T5 da 16 mm di diametro è progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Con una potenza di 4 sorgenti luminose da 14 watt ciascuna, offre una luce bianca ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione stabile e di qualità. Questo prodotto è adatto per applicazioni elettriche che necessitano di soluzioni di illuminazione durature e performanti.

lunghezza

1196 mm

larghezza

596 mm

adatto per numero di corpi luminosi

4

altezza/profondità

82 mm

potenza della lampada

14 W

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T5 875 FL 4X14 CELL-F BIANC