Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15112400
Cod. Produttore
15112400
Cod. EAN
8012952092745

Informazioni di prodotto

COMFORT T5 875 FL 2X28 CELL-F BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente T5 con diametro di 16 mm, progettata per garantire un'illuminazione uniforme ed efficiente. Adatta per l'uso con due sorgenti luminose, offre un'ottima resa luminosa con un design compatto. Il modello presenta una tonalità di luce bianca, ideale per ambienti che richiedono una luce chiara e naturale. Questo prodotto è realizzato per applicazioni elettriche professionali, assicurando affidabilità e durata nel tempo.

adatto per numero di corpi luminosi

2

larghezza

294 mm

potenza della lampada

28 W

lunghezza

1196 mm

altezza/profondità

82 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T5 875 FL 2X28 CELL-F BIANC