Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15103100
Cod. Produttore
15103100
Cod. EAN
8012952093032

Informazioni di prodotto

COMFORT T5 873 FL 4X28 CELL-F BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente compatta di tipo T5 con diametro di 16 mm, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme. Adatta per l'impiego con quattro sorgenti luminose, garantisce una resa luminosa ottimale in ambienti professionali e residenziali. La finitura bianca assicura un aspetto pulito e moderno, ideale per installazioni in diversi contesti elettrici. Questo prodotto combina tecnologia avanzata e affidabilità, contribuendo a un consumo energetico ridotto senza compromettere la qualità della luce.

potenza della lampada

28 W

lunghezza

1196 mm

larghezza

596 mm

altezza/profondità

82 mm

adatto per numero di corpi luminosi

4

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T5 873 FL 4X28 CELL-F BIANC