Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15103009
Cod. Produttore
15103009
Cod. EAN
8012952093018

Informazioni di prodotto

COMFORT T5 873 FL 4X14 CELLF-E BIANCO
Descrizione del produttore: La lampada fluorescente COMFORT T5 873 FL è progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Con un diametro di 16 mm, questa lampada è adatta a un numero elevato di sorgenti luminose, garantendo una luce uniforme e brillante. Il modello è caratterizzato da una potenza di 4x14 watt, ideale per ambienti che richiedono una soluzione luminosa affidabile e duratura. La finitura bianca contribuisce a un aspetto pulito e moderno, rendendo il prodotto versatile per diverse applicazioni elettriche. Questo tipo di lampada è indicato per chi cerca prestazioni elevate e risparmio energetico in un formato compatto.

potenza della lampada

14 W

larghezza

596 mm

adatto per numero di corpi luminosi

4

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

82 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T5 873 FL 4X14 CELLF-E BIAN