Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15102700
Cod. Produttore
15102700
Cod. EAN
8012952092752

Informazioni di prodotto

COMFORT T5 873 FL 3X14 CELL-F BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente T5 con diametro di 16 mm, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Adatta per l'uso con tre sorgenti luminose, offre una luce bianca che assicura comfort visivo e risparmio energetico. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni affidabili e durata nel tempo.

larghezza

596 mm

potenza della lampada

14 W

altezza/profondità

82 mm

lunghezza

596 mm

adatto per numero di corpi luminosi

3

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T5 873 FL 3X14 CELL-F BIANC