Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15102400
Cod. Produttore
15102400
Cod. EAN
8012952092738

Informazioni di prodotto

COMFORT T5 873 FL 2X28 CELL-F BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente T5 con diametro di 16 mm, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Adatta a due sorgenti luminose, offre una resa luminosa affidabile e un colore bianco naturale, ideale per ambienti che richiedono una luce confortevole e funzionale. Questa lampada è caratterizzata da un design compatto e prestazioni elevate, rendendola una soluzione versatile per applicazioni elettriche professionali.

lunghezza

1196 mm

altezza/profondità

82 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

larghezza

294 mm

potenza della lampada

28 W

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T5 873 FL 2X28 CELL-F BIANC