Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15102200
Cod. Produttore
15102200
Cod. EAN
8012952092653

Informazioni di prodotto

COMFORT T5 873 FL 1X49 CELL-F BIANCO
Descrizione del produttore: La lampada fluorescente DS15102200 è caratterizzata da un diametro di 16 mm e progettata per un'unica sorgente luminosa, garantendo un'illuminazione efficiente e uniforme. Il modello Comfort T5 873 FL 1X49 CELL-F presenta una tonalità di luce bianca, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione chiara e naturale. Questo prodotto è adatto per applicazioni elettriche che necessitano di una sorgente luminosa affidabile e di qualità.

adatto per numero di corpi luminosi

1

potenza della lampada

49 W

larghezza

185 mm

altezza/profondità

82 mm

lunghezza

1496 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T5 873 FL 1X49 CELL-F BIANC