Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15663209
Cod. Produttore
15663209
Cod. EAN
8012952107296

Informazioni di prodotto

COMFORT T5 826 FL 4X14 CELL-E BIANCO
Descrizione del produttore: La lampada fluorescente COMFORT T5 826 FL è caratterizzata da un diametro di 16 mm e offre una luce bianca calda ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione confortevole e uniforme. Progettata per supportare fino a quattro sorgenti luminose, garantisce efficienza e durata, rendendola una soluzione affidabile per applicazioni elettriche professionali. La sua struttura compatta e la qualità della luce emessa la rendono adatta a molteplici utilizzi, assicurando prestazioni elevate e risparmio energetico.

potenza della lampada

14 W

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

82 mm

adatto per numero di corpi luminosi

4

larghezza

596 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

PANEL LED COMFORT T5 826 FL 4X14 CELL-E BIANC