Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15653300
Cod. Produttore
15653300
Cod. EAN
8012952107302

Informazioni di prodotto

COMFORT T5 825 FL 4X28 CELL BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente comfort T5 con diametro di 16 mm, caratterizzata da una luce calda 825 che garantisce un'illuminazione uniforme e confortevole. Progettata per ospitare fino a quattro sorgenti luminose da 28 watt ciascuna, questa soluzione è ideale per ambienti che richiedono efficienza energetica e qualità della luce. Il corpo in colore bianco si integra facilmente in diversi contesti, offrendo un design sobrio e funzionale adatto a molteplici applicazioni elettriche.

potenza della lampada

28 W

altezza/profondità

82 mm

lunghezza

1196 mm

larghezza

596 mm

adatto per numero di corpi luminosi

4

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

PANEL LED COMFORT T5 825 FL 4X28 CELL BIANCO