Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15653112
Cod. Produttore
15653112
Cod. EAN
8012952110685

Informazioni di prodotto

COMFORT T5 825 FL 2X28 CELL-D BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente compatta con diametro di 16 mm, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme. Adatta per l'uso con due sorgenti luminose, garantisce una resa luminosa ottimale con un consumo energetico contenuto. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una luce bianca e stabile, questa lampada assicura durata e affidabilità nel tempo. La sua struttura è studiata per integrarsi facilmente in diversi impianti, offrendo comfort visivo e prestazioni elevate.

larghezza

294 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

lunghezza

1196 mm

altezza/profondità

82 mm

potenza della lampada

28 W

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

1-10 V

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

PANEL LED COMFORT T5 825 FL 2X28 CELL-D BIANC