Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15653100
Cod. Produttore
15653100
Cod. EAN
8012952107227

Informazioni di prodotto

COMFORT T5 825 FL 2X28 CELL BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente compatta con attacco T5, caratterizzata da un diametro di 16 mm e progettata per ospitare due sorgenti luminose. Il modello presenta una temperatura di colore di 825, che garantisce una luce calda e confortevole, ideale per ambienti interni. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e moderno, adatto a diverse applicazioni di illuminazione elettrica. Questa lampada è pensata per offrire efficienza e qualità luminosa, assicurando un'illuminazione uniforme e affidabile.

altezza/profondità

82 mm

potenza della lampada

28 W

lunghezza

1196 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

larghezza

294 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

PANEL LED COMFORT T5 825 FL 2X28 CELL BIANCO