Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15653000
Cod. Produttore
15653000
Cod. EAN
8012952107203

Informazioni di prodotto

COMFORT T5 825 FL 2X14 CELL BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente compatta con diametro di 16 mm, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme. Adatta per due sorgenti luminose, garantisce un'ottima resa luminosa con un colore bianco caldo, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione confortevole e naturale. Questo prodotto è caratterizzato da una struttura compatta e un design funzionale che facilita l'installazione e l'uso in diverse applicazioni elettriche.

lunghezza

596 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

altezza/profondità

82 mm

larghezza

294 mm

potenza della lampada

14 W

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

PANEL LED COMFORT T5 825 FL 2X14 CELL BIANCO