Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14106800
Cod. Produttore
14106800
Cod. EAN
8012952092455

Informazioni di prodotto

COMFORT T5 775 FL 4X14 CELL-F BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente con diametro di 16 mm progettata per installazioni con quattro sorgenti luminose. Il modello è caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per garantire un'illuminazione uniforme e di alta qualità. La tonalità bianca assicura una luce brillante e confortevole, adatta a diversi ambienti elettrici professionali. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per applicazioni che richiedono prestazioni affidabili e durature nel settore dell'illuminazione elettrica.

lunghezza

620 mm

adatto per numero di corpi luminosi

4

altezza/profondità

80 mm

larghezza

595 mm

potenza della lampada

14 W

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T5 775 FL 4X14 CELL-F BIANC