Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14106009
Cod. Produttore
14106009
Cod. EAN
8012952092226

Informazioni di prodotto

COMFORT T5 775 FL 1X28 CELLF-E BIANCO
Descrizione del produttore: La lampada COMFORT T5 775 FL 1X28 CELLF-E BIAN è progettata per garantire un'illuminazione efficiente e di qualità, ideale per ambienti che richiedono una sorgente luminosa affidabile e performante. Realizzata con materiali resistenti, questa lampada fluorescente T5 da 28 watt offre un'illuminazione uniforme e confortevole, adatta a un'ampia gamma di applicazioni elettriche. Il design compatto e la finitura bianca ne facilitano l'integrazione in diversi contesti, assicurando al contempo un elevato risparmio energetico e una lunga durata nel tempo.

larghezza

171 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

1230 mm

altezza/profondità

80 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T5 775 FL 1X28 CELLF-E BIAN