Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14101900
Cod. Produttore
14101900
Cod. EAN
8012952092486

Informazioni di prodotto

COMFORT T5 773 FL 4X28 CELL-F BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente con diametro di 16 mm progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme. Adatta per l'utilizzo con quattro sorgenti luminose, garantendo una luminosità elevata e costante. Ideale per applicazioni che richiedono prestazioni affidabili e durata nel tempo, questa lampada è caratterizzata da un design compatto e funzionale, con un colore bianco che si integra facilmente in vari ambienti elettrici e industriali. Perfetta per chi cerca soluzioni di illuminazione professionali e di qualità.

lunghezza

1230 mm

altezza/profondità

80 mm

potenza della lampada

28 W

larghezza

595 mm

adatto per numero di corpi luminosi

4

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T5 773 FL 4X28 CELL-F BIANC