Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14101800
Cod. Produttore
14101800
Cod. EAN
8012952092448

Informazioni di prodotto

COMFORT T5 773 FL 4X14 CELL-F BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente con diametro di 16 mm, progettata per ospitare fino a quattro sorgenti luminose. Questo prodotto offre un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni affidabili e durature. La sua configurazione supporta quattro lampade T5 da 14 watt, garantendo una luce brillante e di qualità. Il design è pensato per facilitare l'installazione e l'integrazione in vari sistemi elettrici, assicurando versatilità e funzionalità in ambienti professionali.

potenza della lampada

14 W

altezza/profondità

80 mm

lunghezza

620 mm

larghezza

595 mm

adatto per numero di corpi luminosi

4

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T5 773 FL 4X14 CELL-F BIANC