Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14101400
Cod. Produttore
14101400
Cod. EAN
8012952092356

Informazioni di prodotto

COMFORT T5 773 FL 2X49 CELL-F BIANCO
Descrizione del produttore: La lampada fluorescente DS14101400 è progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di qualità, con un diametro di 16 mm e una potenza di 2 sorgenti luminose. Questo modello è caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono una luce uniforme e duratura. Il corpo della lampada è realizzato con materiali resistenti che garantiscono affidabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. La tonalità di luce bianca favorisce un ambiente luminoso e confortevole, adatto sia per ambienti domestici che professionali. Grazie alla tecnologia fluorescente, questa lampada assicura un consumo energetico contenuto senza rinunciare alla luminosità.

lunghezza

1530 mm

larghezza

293 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

altezza/profondità

80 mm

potenza della lampada

49 W

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T5 773 FL 2X49 CELL-F BIANC